Llave de vaso multiestrella de 1/2"
Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
VASO MULTI 12 21 MM
ZEBRA
Nº de art.
071213421
EAN 4038898920618
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
UNA HERRAMIENTA PARA CUALQUIER TIPO DE TAREA Nuevas llaves de vaso multiestrella para 5 cabezas de tornillo diferentes
Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes
- Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior
- Un set abarca todas las aplicaciones
Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
Diseño: Cromada, pulida
Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada
Salida: Bihexagonal, multiperfil
Geometría: Corta
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 21 mm |
Longitud (L1) | 38 mm |
Superficie | Cromado |